Bac detaşabil Gripp oscilant 125

Cod articol: 361129 125
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 125 mm
Înălţimea bacului h 40 mm
Lungimea bacului l 78,5 mm
Lungime l1 40 mm
Unghi de pendulare 30 grad
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361129 125
EAN / GTIN 4045197809407
Număr producător 361129 125

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea elementelor de prindere Cod 361160 7 și 361238361250. Serveşte la alinierea suprafeţelor de prindere neparalele. Elementele de prindere se pot înşuruba cu înălţimi variabile pe grilajul perforat pentru a fixa strâns diverse geometrii.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.

Notă:

Recomandare de montaj pe modul de strângere fix.
Bac pereche recomandat Cod 361128.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.