{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 125 mm | |
Înălţimea bacului h | 45 mm | |
Înălţime h1 | 25 mm | |
Lungimea bacului l | 68,5 mm | |
Lungime l1 | 12 mm | |
Unghi de pendulare | 15 grad | |
Recomandat pentru codul de culoare | Xpent1-2 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361127 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809384 | |
Număr producător | 361127 125 |