Lamă inferioară, potrivită pentru GSC 3,5 / 4,5

Cod articol: 3608635002
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Cod articol 3608635002
EAN / GTIN 3165140032131
Număr producător 3608635002

Descriere

Descriere:

  • Set de înlocuire pentru cuțitul inferior este echipat pentru a tăia multe materiale
  • Se potrivește pentru: GSC 3.5; GSC 4.5 Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 70 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 7 mm
  • Dimensiune lungime: 115 mm
  • Greutate brută: 0,025 kg
  • Descrierea performanțelor: Cuțit de rezervă
  • Greutate netă: 0,023 kg
  • Specific RTB1: Set de înlocuire pentru foarfecele de tinichea și foarfecele universal Bosch
  • Sugestie de sistem: GSC 3.5, GSC 4.5
  • Volum: 0,056 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Cuțit de rezervă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături