C3 SCLCR-22045-09-JHP Scule cu prindere cu șurub, interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuţe pozitive, rombice de 80°.

Cod articol: 3606771
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CAMFIX
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3606771
    EAN / GTIN 7291075346664
    Număr producător 3606771
    L-Număr L23990 1990

    Descriere

    Descriere:

    Scule cu prindere cu șurub, interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuţe pozitive, rombice de 80°.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 55 Grade
    • Lungime funcţională (LF): 45 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 09T3
    • Lungime totală (OAL): 64 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături