PSBOR 20-5-IQ Unelte de prindere rigidă cu pârghie de blocare și buzunar cu coadă de porumbel care transportă Plăcuţe pătrate unice SOMG cu două fețe

Cod articol: 3606752
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606752
EAN / GTIN 7291075325553
Număr producător 3606752
L-Număr L23990 971

Descriere

Descriere:

Unelte de prindere rigidă cu pârghie de blocare și buzunar cu coadă de porumbel care transportă plăcuţe pătrate unice SOMG cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1.06″
  • Lungimea capului (LH): 1.4″
  • Diametrul cercului interior (IC): 5/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMG 54
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -4.7 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/4″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături