PQLCR 1212M-09S Suport de scule cu prindere laterală basculantă pentru plăcuțe pozitive de 80° cu 4 muchii de tăiere pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3606603
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606603
EAN / GTIN 7291075172652
Număr producător 3606603
L-Număr L23990 963

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu prindere laterală basculantă pentru plăcuțe pozitive de 80° cu 4 muchii de tăiere pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.65 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QCMT 09T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături