PQFNL 2525M-12 Suporți de scule pentru fațetare cu clemă cu pârghie pentru plăcuțe QNMG negative

Cod articol: 3606591
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3606591
    EAN / GTIN 7291075062748
    Număr producător 3606591
    L-Număr L23990 926

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule pentru fațetare cu clemă cu pârghie pentru plăcuțe QNMG negative

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 150 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
    • Lungimea capului (LH): 26 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QNMG 1204
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături