PWLNL 1616H-06S Suporți de scule pentru prelucrare exterioară cu strângere de tip toggle pentru plăcuțe trigonale negative de 80°.

Cod articol: 3606561
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606561
EAN / GTIN 7291075063257
Număr producător 3606561
L-Număr L23990 872

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară cu strângere de tip toggle pentru plăcuțe trigonale negative de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Lungimea capului (LH): 20.3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WN 06T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm