SVJCL 16-3 Unelte de blocare a șuruburilor cu unghi de avans de 93° care transportă Plăcuţe diamantate de 35° cu un unghi degajat de 7°.

Cod articol: 3606543
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3606543
    EAN / GTIN 7291075095302
    Număr producător 3606543
    L-Număr L23990 1387

    Descriere

    Descriere:

    Unelte de blocare a șuruburilor cu unghi de avans de 93° care transportă plăcuţe diamantate de 35° cu un unghi degajat de 7°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 6″
    • Lățimea funcţională (WF): 1-1/4″
    • Lungimea capului (LH): 1.18″
    • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 3
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 1″
    • Lățimea cozii (B): 1″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături