S12M STFPL-11 Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, triunghiulare, cu unghi de degajare de 11°.

Cod articol: 3606539
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606539
EAN / GTIN 7291075065282
Număr producător 3606539
L-Număr L23990 357

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, triunghiulare, cu unghi de degajare de 11°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMT 110204-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 15 mm
  • minimăm Bore Diameter_2 (DMIN_2): 15 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 4 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 27 mm
  • Înălțimea cozii (H): 11 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.