{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Duo Plus | |
Tip | 125 | |
Forţă de strângere până la maxim | 40 kN | |
Moment | 40 Nm | |
Greutate | 40 kg | |
Lungimea totală L | 633 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 530 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 126 mm | |
Înălţime corp de bază c | 100 mm | |
F | 443 mm | |
g | 24 mm | |
Canal longitudinal | 20 mm | |
m | 255,2 mm | |
Canal transversal | 20 mm | |
Interval o | 0 mm - 15 mm | |
s | 43,2 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Duo Plus | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 360605 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402262 | |
Număr producător | 6921438000055 | |
Producător | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |