PWLNR 2525X-08X-JHP-MC Scule cu strângere cu basculă pentru plăcuțele trigonale HELITURN LD WNMX și WNMG

Cod articol: 3605959
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3605959
EAN / GTIN 7291075356878
Număr producător 3605959
L-Număr L23990 1737

Descriere

Descriere:

Scule cu strângere cu basculă pentru plăcuțele trigonale HELITURN LD WNMX și WNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 118 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMX 0807, WNMG 0804
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături