PCLCR 2020K-09S-JHP Suporți de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80°, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3605925
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3605925
    EAN / GTIN 7291075310405
    Număr producător 3605925
    L-Număr L23990 763

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80°, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 125 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 20.2 mm
    • Lungimea capului (LH): 22.3 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 09T3
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 20 mm
    • Lățimea cozii (B): 20 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături