Bac în trepte fix 130

Cod articol: 360537 130
Reducere
211,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 130 mm
Înălţimea bacului h 52 mm
Înălţime h1 22 mm
Lungimea bacului l 83 mm
Lungime l1 35 mm
Recomandat pentru codul de culoare NC-HOLEX
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360537 130
EAN / GTIN 4045197772961
Număr producător 360537 130

Descriere

Execuţie:

Bacuri în trepte călite şi rectificate.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bacurilor de protecţie Cod 360538; 360539; 360541.

Adaptat pentru:

Menghină cu prindere de înaltă tensiune CNC Cod 360535.