• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Bac în trepte mobil, Tip: 130

Cod articol: 360536 130
Reducere
211,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 130 mm
Înălţimea bacului h 52 mm
Înălţime h1 22 mm
Lungimea bacului l 74 mm
Lungime l1 30 mm
Recomandat pentru codul de culoare NC-HOLEX
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360536 130
EAN / GTIN 4045197772954
Număr producător 360536 130

Descriere

Execuţie:

Bacuri în trepte călite şi rectificate.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bacurilor de protecţie Cod 360538; 360539; 360541.

Adaptat pentru:

Menghină cu prindere de înaltă tensiune CNC Cod 360535.