{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea utilă N | 285 mm - 315 mm | |
Înălţimea totală | 350 mm - 380 mm | |
Distanţă între axe S A | 80 mm - 110 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Tip produs | Opritor |
Cod articol | 360432 300 | |
EAN / GTIN | 4062406640446 | |
Număr producător | 360432 300 |