A32S PSKNR-09 Bare de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuțe de 90° pătrate negative

Cod articol: 3603616
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603616
EAN / GTIN 7291075356571
Număr producător 3603616
L-Număr L23990 296

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuțe de 90° pătrate negative

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 090404-M3P
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -13 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 43 mm
  • Înălțimea cozii (H): 30 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături