PTGNR 3232P-22X Bare de alezat cu unghi de atac de 91° și strângere cu pârghie pentru strunjirea exterioară pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Cod articol: 3603570
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603570
EAN / GTIN 7291075331523
Număr producător 3603570
L-Număr L23990 725

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu unghi de atac de 91° și strângere cu pârghie pentru strunjirea exterioară pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMX 2207, TNMG 2204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături