C5 PWLNL-35060-08X-JHP Suport de scule cu strângere cu pârghie basculantă, alimentare cu lichid de răcire direcționată și interfață CAMFIX pentru plăcuțele WNMX sau WNMG

Cod articol: 3603544
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CAMFIX
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3603544
    EAN / GTIN 7291075300758
    Număr producător 3603544
    L-Număr L23990 1665

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu strângere cu pârghie basculantă, alimentare cu lichid de răcire direcționată și interfață CAMFIX pentru plăcuțele WNMX sau WNMG

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 60 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 35 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMX 0807, WNMG 0804
    • Lungime totală (OAL): 90 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături