A32T PTFNL-16X Bare de alezat cu unghi de atac de 91° și prindere cu pârghie pentru plăcuțe negative, triunghiulare TNMX sau TNMG

Cod articol: 3603523
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELITURNLD
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3603523
    EAN / GTIN 7291075350692
    Număr producător 3603523
    L-Număr L23990 255

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu unghi de atac de 91° și prindere cu pârghie pentru plăcuțe negative, triunghiulare TNMX sau TNMG

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 160404-M3P
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
    • Lungime totală (OAL): 300 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -12 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 48 mm
    • Înălțimea cozii (H): 29 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături