PCLOR 24-6-IQ Suporți de prindere rigidă cu blocare prin pârghie și buzunare cu coadă de porumbel pentru plăcuţe rombice unice cu două fețe de 80° pe 80°.

Cod articol: 3603476
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DOVEIQTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3603476
    EAN / GTIN 7291075325331
    Număr producător 3603476
    L-Număr L23990 1114

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de prindere rigidă cu blocare prin pârghie și buzunare cu coadă de porumbel pentru plăcuţe rombice unice cu două fețe de 80° pe 80°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lungime funcţională (LF): 7″
    • Lățimea funcţională (WF): 2″
    • Lungimea capului (LH): 1-1/2″
    • Diametrul cercului interior (IC): 3/4″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): COMG 64
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 1-1/2″
    • Lățimea cozii (B): 1-1/2″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături