PTGNL 12-3X Unelte de strunjire exterioară cu pârghie de blocare a pârghiei cu unghi de avans de 91° care transportă plăcuțe triunghiulare negative

Cod articol: 3603473
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITURNLD
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3603473
    EAN / GTIN 7291075325713
    Număr producător 3603473
    L-Număr L23990 1105

    Descriere

    Descriere:

    Unelte de strunjire exterioară cu pârghie de blocare a pârghiei cu unghi de avans de 91° care transportă plăcuțe triunghiulare negative

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
    • Lățimea funcţională (WF): 1″
    • Lungimea capului (LH): 0.78″
    • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMX 34 TNMG 33
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 3/4″
    • Lățimea cozii (B): 3/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături