PSBOR 20-6-IQ Unelte de prindere rigidă cu pârghie de blocare și buzunar cu coadă de porumbel care transportă Plăcuţe pătrate unice SOMG cu două laturi

Cod articol: 3603438
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DOVEIQTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3603438
    EAN / GTIN 7291075325485
    Număr producător 3603438
    L-Număr L23990 965

    Descriere

    Descriere:

    Unelte de prindere rigidă cu pârghie de blocare și buzunar cu coadă de porumbel care transportă plăcuţe pătrate unice SOMG cu două laturi

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lungime funcţională (LF): 6″
    • Lățimea funcţională (WF): 1.06″
    • Lungimea capului (LH): 1-1/2″
    • Diametrul cercului interior (IC): 3/4″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMG 64
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -4.7 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -7.5 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
    • Lățimea cozii (B): 1-1/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături