PCLNL 16-4X-JHP Suporți de scule cu blocare cu pârghie pentru plăcuţe rombice CNMX/CNMG 80° cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Cod articol: 3603313
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603313
EAN / GTIN 7291075323498
Număr producător 3603313
L-Număr L23990 1381

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu blocare cu pârghie pentru plăcuţe rombice CNMX/CNMG 80° cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1-1/4″
  • Lungimea capului (LH): 1.3″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 45. CNMG 43.
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături