PCBOR 3232P-19-IQ Unelte cu clemă cu pârghie de prindere și scaun de Plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru plăcuţe cu două fețe, rombice de 80°.

Cod articol: 3603296
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DOVEIQTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3603296
    EAN / GTIN 7291075321128
    Număr producător 3603296
    L-Număr L23990 662

    Descriere

    Descriere:

    Unelte cu clemă cu pârghie de prindere și scaun de plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru Plăcuţă cu două fețe, rombice de 80°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 170 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 28 mm
    • Lungimea capului (LH): 38 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): COMG 1906
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 32 mm
    • Lățimea cozii (B): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături