PVACL 1212H-11S-JHP Suporți de scule cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3603217
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3603217
    EAN / GTIN 7291075310528
    Număr producător 3603217
    L-Număr L23990 1432

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 100 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 12.2 mm
    • Lungimea capului (LH): 20 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1103
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 12 mm
    • Lățimea cozii (B): 12 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături