C6 PCLNR-45065-12-JHP Suport de scule cu clemă cu pârghie de basculare, alimentare cu lichid de răcire direcționată și interfață CAMFIX pentru plăcuțe negative, rombice de 80°.

Cod articol: 3603173
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603173
EAN / GTIN 7291075301397
Număr producător 3603173
L-Număr L23990 1

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă cu pârghie de basculare, alimentare cu lichid de răcire direcționată și interfață CAMFIX pentru plăcuțe negative, rombice de 80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 54 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 65 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 45 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1204
  • Lungime totală (OAL): 103 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade