A20R SVJCR-11 Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3603137
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603137
EAN / GTIN 7291075220674
Număr producător 3603137
L-Număr L23990 530

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1103
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -7 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -3 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 43 mm
  • Înălțimea cozii (H): 18 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături