PVACR 1212H-11S-JHP Suporți de scule cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3603115
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603115
EAN / GTIN 7291075310504
Număr producător 3603115
L-Număr L23990 2016

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1103
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii