SVVCN 0808K-11S Menghină cu unghi de atac de 72,5° pentru plăcuțe de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3603086
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603086
EAN / GTIN 7291075074703
Număr producător 3603086
L-Număr L23990 1921

Descriere

Descriere:

Menghină cu unghi de atac de 72,5° pentru plăcuțe de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1103
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 8 mm
  • Lățimea cozii (B): 8 mm