MARTOR BLADE INDUSTRIAL 36030 , 10 în carcasă

Cod articol: 36030.50
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
    Tip produs Lamă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 36030.50
    EAN / GTIN 4002632921605
    Număr producător 36030.50
    L-Număr L60170 744

    Descriere

    Descriere:

    LAMA INDUSTRIALĂ NR. 36030 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțită și are patru muchii de tăiere utilizabile succesive pentru un timp de funcționare deosebit de lung. Lama are o lungime de 43,2 mm, o lățime de 22 mm și o grosime de 0,30 mm.

    LAMA INDUSTRIALĂ NR. 36030 este disponibil sub numărul de comandă 36030,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SALVEX SOS.
      Tăiere:
      Măcinare standard
    • Fațete lamă:
      caracteristicile lamei de 1 ori

      :
      lamă utilizabilă cu 4 căi
    • Material de bază:
      Oţel

    Caracteristică:

    • Lamă industrială în formă de lamă rotunjită
    • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
    • Material de bază: Oţel
    • Lama din inox: Nu
    • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
    • Fațete lamă: de 1 ori
    • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
    • Număr de muchii de tăiere: 2
    • Muchii ascuțite: 4 pliere utilizabilă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături