C4 PWLNR-27050-06X Scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe HELITURN LD WNMX sau WNMG

Cod articol: 3602917
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602917
EAN / GTIN 7291075272147
Număr producător 3602917
L-Număr L23990 35

Descriere

Aprašymas:

General Indexable Turning Tools, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Overall Length (OAL) 74 mm

Požymis:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 45 Degrees
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees