C5 PCLNL-35060-16X Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice CNMX și CNMG

Cod articol: 3602912
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CAMFIX
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602912
    EAN / GTIN 7291075272284
    Număr producător 3602912
    L-Număr L23990 634

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice CNMX și CNMG

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 45 Grade
    • Lungime funcţională (LF): 60 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 35 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 1607, CNMG 1606
    • Lungime totală (OAL): 90 mm
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături