PDJNR 20-4 Suporți cu blocare cu pârghie pentru plăcuţe rombice negative de 55°.

Cod articol: 3602896
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602896
EAN / GTIN 7291075260694
Număr producător 3602896
L-Număr L23990 1290

Descriere

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionel længde (LF) 6″, hovedlængde (LH) 1-1/2″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel længde (LF): 6″
  • Funktionel bredde (WF): 1-1/2″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DNMG 44.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -6 grader
  • Skafthøjde (H): 1-1/4″
  • Skaftbredde (B): 1-1/4″

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături