DCLNR 20-5 Unelte cu clemă R cu unghi de avans de 95° care poartă Plăcuţe rombice negative de 80°.

Cod articol: 3602759
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602759
    EAN / GTIN 7291075192476
    Număr producător 3602759
    L-Număr L23990 1225

    Descriere

    Descriere:

    Unelte cu clemă R cu unghi de avans de 95° care poartă Plăcuţe rombice negative de 80°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lungime funcţională (LF): 6″
    • Lățimea funcţională (WF): 1-1/2″
    • Lungimea capului (LH): 1.42″
    • Diametrul cercului interior (IC): 5/8″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CN 54
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
    • Lățimea cozii (B): 1-1/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături