PCLNL 3232P-16X Dispozitiv de prindere cu menghină pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMB de 80°.

Cod articol: 3602719
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELITURNLD
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602719
    EAN / GTIN 7291075219975
    Număr producător 3602719
    L-Număr L23990 1563

    Descriere

    Descriere:

    Dispozitiv de prindere cu menghină pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMB de 80°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 170 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
    • Lungimea capului (LH): 32 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 1607 CNMG 1606
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 32 mm
    • Lățimea cozii (B): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături