SLFNR 20-15 Suporturi de scule TANG pentru plăcuțe cu prindere tangențială LNMX

Cod articol: 3602615
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602615
    EAN / GTIN 7291075211764
    Număr producător 3602615
    L-Număr L23990 1140

    Descriere

    Descriere:

    rturi de scule TANG pentru plăcuțe cu prindere tangențială LNMX

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lungime funcţională (LF): 6″
    • Lățimea funcţională (WF): 1.45″
    • Lungimea capului (LH): 1.4″
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
    • Lățimea cozii (B): 1-1/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături