S-DWLNR 24-4 Bare de alezat cu clemă R care transportă plăcuțe trigonale negative

Cod articol: 3602598
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602598
EAN / GTIN 7291075214901
Număr producător 3602598
L-Număr L23990 1108

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu clemă R care transportă plăcuțe trigonale negative

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 431-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1.7″
  • Lungime totală (OAL): 14″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -10 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 2.16″
  • Înălțimea cozii (H): 1.42″

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături