S32T DCLNL-12 Bare de alezat R-Clamp pentru plăcuțe negative de 80°.

Cod articol: 3602575
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602575
EAN / GTIN 7291075214949
Număr producător 3602575
L-Număr L23990 500

Descriere

Descriere:

Bare de alezat R-Clamp pentru plăcuțe negative de 80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -10 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 45 mm
  • Înălțimea cozii (H): 28 mm