C5 SVVCN-00060-16 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3602480
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CAMFIX
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602480
    EAN / GTIN 7291075201710
    Număr producător 3602480
    L-Număr L24230 187

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lungime funcţională (LF): 50 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1604
    • Lungime totală (OAL): 80 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături