SLFNL 3232P-15 TANG Suporți de scule pentru plăcuțe LNMX montate tangențial

Cod articol: 3602429
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602429
EAN / GTIN 7291075201802
Număr producător 3602429
L-Număr L23990 1069

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru plăcuțe LNMX montate tangențial

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 37 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1506 L/R
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate