SLANL 24-22 TANG Unelte cu șuruburi de blocare TANG care transportă LNMX Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3602415
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602415
    EAN / GTIN 7291075174533
    Număr producător 3602415
    L-Număr L23990 1031

    Descriere

    Descriere:

    Unelte cu șuruburi de blocare TANG care transportă LNMX Plăcuţe cu prindere tangențială

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 7″
    • Lățimea funcţională (WF): 1.78″
    • Lungimea capului (LH): 1-1/2″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 22
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 1-1/2″
    • Lățimea cozii (B): 1-1/2″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături