HSK A63WH-SVJCR-J16 Suporți de scule cu interfață HSK cu abordare de 15° pe mașini multitasking pentru plăcuțe de 35°.

Cod articol: 3602391
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HSK
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602391
    EAN / GTIN 7291075200201
    Număr producător 3602391
    L-Număr L24230 35

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule cu interfață HSK cu abordare de 15° pe mașini multitasking pentru plăcuțe de 35°.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 110 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1604
    • Lungime totală (OAL): 142 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "HSK" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături