SLANR 1616M-11S TANG Suporți de scule pentru plăcuțe LNMX cu prindere tangențială

Cod articol: 3602354
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602354
EAN / GTIN 7291075174335
Număr producător 3602354
L-Număr L23990 1789

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru plăcuțe LNMX cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1104
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.