DDJNL 2020K-15 Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 93° pentru plăcuțe negative, rombice de 55°.

Cod articol: 3602266
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602266
EAN / GTIN 7291075192551
Număr producător 3602266
L-Număr L23990 1772

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 93° pentru plăcuțe negative, rombice de 55°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 39 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNMG 1506
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.