PDACL 1012M-11S Suport de scule cu prindere laterală cu pârghie pentru plăcuțe rombice pozitive de 55° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 3602197
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602197
EAN / GTIN 7291075172751
Număr producător 3602197
L-Număr L23990 788

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu prindere laterală cu pârghie pentru plăcuțe rombice pozitive de 55° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Lungimea capului (LH): 22 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 11T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Inserţii