E12Q SCLCL-06 Barele de alezat cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 5 mm

Cod articol: 3602169
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602169
    EAN / GTIN 7291075064636
    Număr producător 3602169
    L-Număr L23990 321

    Descriere

    Descriere:

    Barele de alezat cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 5 mm

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 16 mm
    • Lungime totală (OAL): 180 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 11 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături