SLLNR 3232P-16HF FEEDTURN - Sistem tangențial pentru ″îndepărtarea rapidă a metalului″ în operațiunile de strunjire longitudinală - Fmax=2,4mm, Ap max= 2,4mm.

Cod articol: 3602121
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FEEDTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602121
    EAN / GTIN 7291075172522
    Număr producător 3602121
    L-Număr L23990 756

    Descriere

    Descriere:

    FEEDTURN - Sistem tangențial pentru ″îndepărtarea rapidă a metalului″ în operațiunile de strunjire longitudinală - Fmax=2,4mm, Ap max= 2,4mm.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 170 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 37.2 mm
    • Lungimea capului (LH): 20 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1608R/L-HF
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 7.7 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 32 mm
    • Lățimea cozii (B): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături