DDJNR 2020K-15 Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 93° pentru plăcuțe negative, rombice de 55°.

Cod articol: 3602076
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602076
EAN / GTIN 7291075192537
Număr producător 3602076
L-Număr L23990 1697

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 93° pentru plăcuțe negative, rombice de 55°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 39 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNMG 1506
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm