DCBNL 2525M-12 Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru muchia de tăiere de 100° a plăcuțelor CNMG

Cod articol: 3602075
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602075
EAN / GTIN 7291075195019
Număr producător 3602075
L-Număr L23990 1694

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru muchia de tăiere de 100° a plăcuțelor CNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 36 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii